ID Cables - H07V2-K BLANC 1 X 2,5MM² - V2K25BLC10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - blanc
diamètre externe approx. - 2.5 mm
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834026309
Réf. Sonepar
04949001507
Réf. Fournisseur
V2K25BLC10
Marque
ID Cables
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
blanc
diamètre externe approx.:
2.5 mm
Un produit ID Cables
Découvrez toute la gamme ID Cables


