Non retournable

ID Cables - H07V2-K BLANC 1 X 4MM² - V2K4BLC10

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - blanc

  • diamètre externe approx. - 4 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834026347

Réf. Sonepar

04949001518

Réf. Fournisseur

V2K4BLC10

Marque

ID Cables

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

blanc

diamètre externe approx.:

4 mm

H07V2-K BLANC 1 X 4MM² TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables