Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ID Cables - H07V2-K BLEU 5015 1 X 2,5MM² - V2K25BC1

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - bleu

  • diamètre externe approx. - 2.5 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834026262

Réf. Sonepar

04949001506

Réf. Fournisseur

V2K25BC1

Marque

ID Cables

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

bleu

diamètre externe approx.:

2.5 mm

H07V2-K BLEU 5015 1 X 2,5MM² TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables