ID Cables - H07V2-K BLEU 5015 1 X 6MM² - V2K6BC10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - bleu
diamètre externe approx. - 6 mm
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834026361
Réf. Sonepar
04949001524
Réf. Fournisseur
V2K6BC10
Marque
ID Cables
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
bleu
diamètre externe approx.:
6 mm
H07V2-K BLEU 5015 1 X 6MM² TOURET 1000 M
Un produit ID Cables
Découvrez toute la gamme ID Cables


