Non retournable

ID Cables - H07V2-K MARRON 1 X 2,5MM² - V2K25BR10

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - marron

  • diamètre externe approx. - 2.5 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834026279

Réf. Sonepar

04949001508

Réf. Fournisseur

V2K25BR10

Marque

ID Cables

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

marron

diamètre externe approx.:

2.5 mm

H07V2-K MARRON 1 X 2,5MM² TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables