En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ID Cables - H07V2-K NOIR 1 X 50MM² - V2K50NR10

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre externe approx. - 50 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834026491

Réf. Sonepar

04949001522

Réf. Fournisseur

V2K50NR10

Marque

ID Cables

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

noir

diamètre externe approx.:

50 mm

H07V2-K NOIR 1 X 50MM² TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables