Non retournable

ID Cables - H07V2-K NOIR 1 X 6MM² - V2K6NR1

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre externe approx. - 6 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834026354

Réf. Sonepar

04949001525

Réf. Fournisseur

V2K6NR1

Marque

ID Cables

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

noir

diamètre externe approx.:

6 mm

H07V2-K NOIR 1 X 6MM² TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables