En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ID Cables - H07Z-K 1 X 2,5MM² ROUGE TOURET 1000 M - ZK25RG1

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - rouge

  • diamètre externe approx. - 2.5 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290045649

Réf. Sonepar

04949001800

Réf. Fournisseur

ZK25RG1

Marque

ID Cables

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

rouge

diamètre externe approx.:

2.5 mm

H07Z-K 1 X 2,5MM² ROUGE TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables