ID Cables - H07Z-K 1 X 4MM² MARRON TOURET 1000 M - ZK4BR1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - marron
diamètre externe approx. - 4 mm
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3611290045731
Réf. Sonepar
04949001805
Réf. Fournisseur
ZK4BR1
Marque
ID Cables
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
marron
diamètre externe approx.:
4 mm
Un produit ID Cables
Découvrez toute la gamme ID Cables


