Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ID Cables - H07Z-K 1 X 4MM² VERT JAUNE TOURET 1000 M - ZK4VJ1

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • diamètre externe approx. - 4 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290045700

Réf. Sonepar

04949001809

Réf. Fournisseur

ZK4VJ1

Marque

ID Cables

nombre de conducteurs:

1

diamètre externe approx.:

4 mm

H07Z-K 1 X 4MM² VERT JAUNE TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables