En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ID Cables - H07Z-K 1 X 6MM² GRIS TOURET 1000 M - ZK6GR10

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - gris

  • diamètre externe approx. - 6 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290045786

Réf. Sonepar

04949001814

Réf. Fournisseur

ZK6GR10

Marque

ID Cables

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

gris

diamètre externe approx.:

6 mm

H07Z-K 1 X 6MM² GRIS TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables