ID Cables - H07Z-K 1 X 6MM² MARRON TOURET 1000 M - ZK6BR10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - marron
diamètre externe approx. - 6 mm
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834027061
Réf. Sonepar
04949001813
Réf. Fournisseur
ZK6BR10
Marque
ID Cables
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
marron
diamètre externe approx.:
6 mm
Un produit ID Cables
Découvrez toute la gamme ID Cables


