Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ID Cables - H07Z-K 1 X 6MM² VERT JAUNE TOURET 1000 M - ZK6VJ10

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • diamètre externe approx. - 6 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290045748

Réf. Sonepar

04949001817

Réf. Fournisseur

ZK6VJ10

Marque

ID Cables

nombre de conducteurs:

1

diamètre externe approx.:

6 mm

H07Z-K 1 X 6MM² VERT JAUNE TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables