En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ID Cables - HO5VV-F 4 G 1,5 MM² - BLANC COURONNE 50 M - VVF4G15BL

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - blanc

  • avec conducteur de protection - Oui

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290014058

Réf. Sonepar

04949000569

Réf. Fournisseur

VVF4G15BL

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

blanc

avec conducteur de protection:

Oui

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

9.5 mm

HO5VV-F 4 G 1,5 MM² - BLANC COURONNE 50 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables