Non retournable

ID Cables - HO7RN-F 3 G 2,5 MM² TOURET 1000 M - RNF3G25T1000M

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - noir

  • géométrie du câble - rond

  • diamètre externe approx. - 12.5 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290008804

Réf. Sonepar

04949000285

Réf. Fournisseur

RNF3G25T1000M

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

noir

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

12.5 mm

HO7RN-F 3 G 2,5 MM² TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables