Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ID Cables - HO7V-K 35-NOIR COURONNE 100 M - VK35NR1

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - noir

  • marquage du conducteur - chiffres

  • géométrie du câble - rond

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290013143

Réf. Sonepar

04949000522

Réf. Fournisseur

VK35NR1

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

35 mm²

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

noir

marquage du conducteur:

chiffres

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

10.7 mm

HO7V-K 35-NOIR COURONNE 100 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables