Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ID Cables - LIYCY 2 X 0,50MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY2X050T500

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - gris

  • élément de câblage - non

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006183

Réf. Sonepar

04949000129

Réf. Fournisseur

LIYCY2X050T500

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

gris

élément de câblage:

non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

tresse

diamètre externe approx.:

4.9 mm

LIYCY 2 X 0,50MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 500 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables