Non retournable

ID Cables - LIYCY 2 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY2X1T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - marron

  • marquage du conducteur - couleur + couronnes

  • blindage sur élément de câblage - tresse

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006282

Réf. Sonepar

04949000135

Réf. Fournisseur

LIYCY2X1T1000

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

marron

marquage du conducteur:

couleur + couronnes

blindage sur élément de câblage:

tresse

diamètre externe approx.:

5.7 mm

LIYCY 2 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables