ID Cables - LIYCY 2 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY2X1T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - marron
marquage du conducteur - couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage - tresse
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3611290006299
Réf. Sonepar
04949000136
Réf. Fournisseur
LIYCY2X1T500
Marque
ID Cables
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
marron
marquage du conducteur:
couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage:
tresse
diamètre externe approx.:
5.7 mm



