Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ID Cables - LIYCY 3 G 2,5MM² BLINDE 1000V TOURET 1000 M - LIYCY1KV3G25

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290005988

Réf. Sonepar

04949000111

Réf. Fournisseur

LIYCY1KV3G25

Marque

ID Cables

LIYCY 3 G 2,5MM² BLINDE 1000V TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables