Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ID Cables - LIYCY 3 X 0,34MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY3X034T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - gris

  • élément de câblage - non

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006329

Réf. Sonepar

04949000139

Réf. Fournisseur

LIYCY3X034T1000

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

gris

élément de câblage:

non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

tresse

diamètre externe approx.:

4.7 mm

LIYCY 3 X 0,34MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables