Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ID Cables - LIYCY 3 X 0,50MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY3X050C100

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - gris

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006336

Réf. Sonepar

04949000140

Réf. Fournisseur

LIYCY3X050C100

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

tresse

diamètre externe approx.:

5.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

tension nominale U:

500 V

LIYCY 3 X 0,50MM² BLINDE CODE COULEUR COURONNE 100 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables