ID Cables - LIYCY 3 X 0,50MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY3X050T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - gris

  • marquage du conducteur - couleur

  • avec conducteur de protection - Oui

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006343

Réf. Sonepar

04949000141

Réf. Fournisseur

LIYCY3X050T1000

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

gris

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

tresse

diamètre externe approx.:

4.2 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

LIYCY 3 X 0,50MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables