🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ID Cables - LIYCY 3 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY3X1T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - vert

  • marquage du conducteur - couleur + couronnes

  • blindage sur élément de câblage - tresse

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006411

Réf. Sonepar

04949000146

Réf. Fournisseur

LIYCY3X1T1000

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

vert

marquage du conducteur:

couleur + couronnes

blindage sur élément de câblage:

tresse

diamètre externe approx.:

6 mm

LIYCY 3 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables