Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ID Cables - LIYCY 3 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY3X1T500

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - gris

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006428

Réf. Sonepar

04949000147

Réf. Fournisseur

LIYCY3X1T500

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

tresse

diamètre externe approx.:

6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

tension nominale U:

500 V

LIYCY 3 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 500 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables