ID Cables - LIYCY 4 G 1,5MM² BLINDE 1000V TOURET 1000 M - LIYCY1KV4G15

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - jaune

  • élément de câblage - triple

  • marquage du conducteur - couleur + couronnes

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006046

Réf. Sonepar

04949000117

Réf. Fournisseur

LIYCY1KV4G15

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

jaune

élément de câblage:

triple

marquage du conducteur:

couleur + couronnes

blindage sur élément de câblage:

tresse

diamètre externe approx.:

10.7 mm

tension nominale U:

1000 V

LIYCY 4 G 1,5MM² BLINDE 1000V TOURET 1000 M

ID Cables

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables