En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ID Cables - LIYCY 4 X 0,75MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY4X075T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - jaune

  • marquage du conducteur - couleur + couronnes

  • blindage sur élément de câblage - tresse

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006503

Réf. Sonepar

04949000152

Réf. Fournisseur

LIYCY4X075T1000

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

jaune

marquage du conducteur:

couleur + couronnes

blindage sur élément de câblage:

tresse

diamètre externe approx.:

6 mm

LIYCY 4 X 0,75MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables