Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ID Cables - LIYCY 4 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY4X1T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - jaune

  • marquage du conducteur - couleur + couronnes

  • blindage sur élément de câblage - tresse

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006558

Réf. Sonepar

04949000157

Réf. Fournisseur

LIYCY4X1T1000

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

jaune

marquage du conducteur:

couleur + couronnes

blindage sur élément de câblage:

tresse

diamètre externe approx.:

6.5 mm

LIYCY 4 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables