ID Cables - LIYCY 7 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY7X1T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 7
couleur de gaine - gris
surface du conducteur - étamé
diamètre du conducteur - 1 mm
Conditionnement
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3611290015802
Réf. Sonepar
04949001580
Réf. Fournisseur
LIYCY7X1T500
Marque
ID Cables
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
7
couleur de gaine:
gris
surface du conducteur:
étamé
diamètre du conducteur:
1 mm
élément de câblage:
non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
tresse
blindage sur câblage:
tresse
diamètre externe approx.:
7.7 mm
Un produit ID Cables
Découvrez toute la gamme ID Cables


