ID Cables - NSHTOU-JZ 0,6/1 KV 24 G 1,5MM² - TR4424G15

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • tension nominale U - 1 kV

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834021656

Réf. Sonepar

04949001446

Réf. Fournisseur

TR4424G15

Marque

ID Cables

Tension nominale U0:

0.6 kV

tension nominale U:

1 kV

NSHTOU-JZ 0,6/1 KV 24 G 1,5MM² TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables