ID Cables - NSHTOU-JZ 0,6/1 KV 5 G 10MM² - TR445G10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension nominale U0 - 0.6 kV
tension nominale U - 1 kV
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834021878
Réf. Sonepar
04949001471
Réf. Fournisseur
TR445G10
Marque
ID Cables
Tension nominale U0:
0.6 kV
tension nominale U:
1 kV
Un produit ID Cables
Découvrez toute la gamme ID Cables


