Non retournable

ID Cables - NSHTOU-JZ 0,6/1 KV 50 G 2,5MM² - TR4450G25

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • tension nominale U - 1 kV

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290044864

Réf. Sonepar

04949001470

Réf. Fournisseur

TR4450G25

Marque

ID Cables

Tension nominale U0:

0.6 kV

tension nominale U:

1 kV

NSHTOU-JZ 0,6/1 KV 50 G 2,5MM² TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables