ID Cables - TROMMELFLEX PUR-HF-J 0,6/1 KV 5 G 16MM² - TR325G16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension nominale U0 - 0.6 kV
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
tension nominale U - 1 kV
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834025128
Réf. Sonepar
04949001433
Réf. Fournisseur
TR325G16
Marque
ID Cables
Tension nominale U0:
0.6 kV
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
tension nominale U:
1 kV
TROMMELFLEX PUR-HF-J 0,6/1 KV 5 G 16MM² TOURET 1000 M
Un produit ID Cables
Découvrez toute la gamme ID Cables


