Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ID Cables - YSL JZ 19 G 1MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ19G1T500

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 19

  • couleur de gaine - noir

  • élément de câblage - non

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290014478

Réf. Sonepar

04949000598

Réf. Fournisseur

YSLJZ19G1T500

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

19

couleur de gaine:

noir

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur câblage:

sans

diamètre externe approx.:

12.7 mm

YSL JZ 19 G 1MM² NOIR NUMEROTES TOURET 500 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables