Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ID Cables - YSLY JZ 3 G 1,5MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ3G15T500

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - gris

  • élément de câblage - non

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290014645

Réf. Sonepar

04949000611

Réf. Fournisseur

YSLJZ3G15T500

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

gris

élément de câblage:

non

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

diamètre externe approx.:

6.7 mm

YSLY JZ 3 G 1,5MM² NOIR NUMEROTES TOURET 500 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables