Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ID Cables - YSLY JZ 3 G 2,5MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ3G25T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - gris

  • avec conducteur de protection - Non

Conditionnement

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290014713

Réf. Sonepar

04949000617

Réf. Fournisseur

YSLJZ3G25T1000

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

gris

avec conducteur de protection:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

8.35 mm

YSLY JZ 3 G 2,5MM² NOIR NUMEROTES TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables