ID Cables - YSLY JZ 5 G 0,75MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ5G075T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
couleur de gaine - gris
élément de câblage - non
Conditionnement
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3611290014874
Réf. Sonepar
04949000633
Réf. Fournisseur
YSLJZ5G075T500
Marque
ID Cables
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
5
couleur de gaine:
gris
élément de câblage:
non
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
diamètre externe approx.:
6.7 mm
Un produit ID Cables
Découvrez toute la gamme ID Cables


