Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ID Cables - YSLY JZ 5 G 1MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ5G1C50

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur de gaine - gris

  • élément de câblage - non

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290014904

Réf. Sonepar

04949000636

Réf. Fournisseur

YSLJZ5G1C50

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

5

couleur de gaine:

gris

élément de câblage:

non

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

diamètre externe approx.:

7.2 mm

YSLY JZ 5 G 1MM² NOIR NUMEROTES COURONNE 50 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables