Non retournable

ID Cables - YSLY OZ 2 X 1MM² NOIR NUMEROTES - YSLOZ2X1T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - gris

  • élément de câblage - non

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290015192

Réf. Sonepar

04949000660

Réf. Fournisseur

YSLOZ2X1T1000

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

gris

élément de câblage:

non

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

diamètre externe approx.:

5.5 mm

YSLY OZ 2 X 1MM² NOIR NUMEROTES TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables