nouveau

IDFIL - Bobine de câble Ø1,5mm, 150M, 7x7, acier galvanisé - BOB15150PIDFIL

CopieCopie
IDFIL - Bobine de câble Ø1,5mm, 150M, 7x7, acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • section transversale - 1.77 mm²

  • nombre de brins - 49

  • diamètre externe - 1.5 mm

  • diamètre des brins - 0.17 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701481211080

Réf. Sonepar

08499121108

Réf. Fournisseur

BOB15150PIDFIL

Marque

IDFIL

matériau:

acier

section transversale:

1.77 mm²

nombre de brins:

49

diamètre externe:

1.5 mm

diamètre des brins:

0.17 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau d’enrobage:

sans

force de rupture:

1710 N

charge maximum supportée:

350 N

couleur:

gris

poids:

0.92 kg/100m

Bobine câble 7x7 1,5mm 150M

Un produit IDFIL

Découvrez toute la gamme IDFIL