Non retournablenouveau

IDFIL - Bobine de câble Ø2mm, 100M, 7x7, acier galvanisé - BOB20100PIDFIL

CopieCopie
IDFIL - Bobine de câble Ø2mm, 100M, 7x7, acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • section transversale - 3.14 mm²

  • nombre de brins - 49

  • diamètre externe - 2 mm

  • diamètre des brins - 0.22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701481212315

Réf. Sonepar

08499121231

Réf. Fournisseur

BOB20100PIDFIL

Marque

IDFIL

matériau:

acier

section transversale:

3.14 mm²

nombre de brins:

49

diamètre externe:

2 mm

diamètre des brins:

0.22 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau d’enrobage:

sans

force de rupture:

3040 N

charge maximum supportée:

600 N

couleur:

gris

poids:

1.62 kg/100m

Bobine câble 7x7 2mm 100M

Les Atouts de l'article:

Bobines de câble à couper à longueur, préparer les suspensions et dépanner rapidement sur chantier.

Quelques mots du fabricant :

Suspendre, fixer, ajuster en toute simplicité
C’est en accompagnant intégrateurs, bureaux d’études, installateurs … de la conception, jusqu’à la réalisation des projets, qu’IDFIL a aiguisé son savoir-faire et son expertise.
Notre philosophie : mettre au service des professionnels des solutions de suspension intelligentes, efficaces, simples, presque ludiques.
Aujourd’hui la force d’IDFIL, c’est son équipe pluridisciplinaire aux compétences complémentaires.
IDFIL c’est avant tout des rencontres, des réponses à des besoins exprimés, une proximité, mais surtout des passionnés qui mettent tout en œuvre pour fournir à leurs clients le meilleur produit et le meilleur service.

Un produit IDFIL

Découvrez toute la gamme IDFIL