nouveau

IDFIL - Kit de suspensions Ø1,5mm 1m, bloque-filin STEP, piolet 35 kg, nickel x 10 - STEP-S15100X10

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec bac acier

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 20 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701481224097

Réf. Sonepar

08499122409

Réf. Fournisseur

STEP-S15100X10

Marque

IDFIL

finition du câble:

avec bac acier

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

20 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

gris

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Etui de 10 câbles diamètre 1,5mm longueur 1m, bloque-Câble STOPP, terminaison piolet 20Kg

Les Atouts de l'article:

Format compact, mono-canal pour plénum, pour éclairage léger, downlights et petites rampes, avec pose propre et ajustement rapide.

Quelques mots du fabricant :

Suspendre, fixer, ajuster en toute simplicité
C’est en accompagnant intégrateurs, bureaux d’études, installateurs … de la conception, jusqu’à la réalisation des projets, qu’IDFIL a aiguisé son savoir-faire et son expertise.
Notre philosophie : mettre au service des professionnels des solutions de suspension intelligentes, efficaces, simples, presque ludiques.
Aujourd’hui la force d’IDFIL, c’est son équipe pluridisciplinaire aux compétences complémentaires.
IDFIL c’est avant tout des rencontres, des réponses à des besoins exprimés, une proximité, mais surtout des passionnés qui mettent tout en œuvre pour fournir à leurs clients le meilleur produit et le meilleur service.

Un produit IDFIL

Découvrez toute la gamme IDFIL