IDFIL - Kit pour cassette de climatisation 2M - KIT-STOPRC-I20200A4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - écrou rail
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 50 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701481229269
Réf. Sonepar
08499122926
Réf. Fournisseur
KIT-STOPRC-I20200A4
Marque
IDFIL
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
écrou rail
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
50 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
2 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Idéalement pensé pour la suspension de rails et cassettes de climatisation.
Quelques mots du fabricant :
Suspendre, fixer, ajuster en toute simplicité
C’est en accompagnant intégrateurs, bureaux d’études, installateurs … de la conception, jusqu’à la réalisation des projets, qu’IDFIL a aiguisé son savoir-faire et son expertise.
Notre philosophie : mettre au service des professionnels des solutions de suspension intelligentes, efficaces, simples, presque ludiques.
Aujourd’hui la force d’IDFIL, c’est son équipe pluridisciplinaire aux compétences complémentaires.
IDFIL c’est avant tout des rencontres, des réponses à des besoins exprimés, une proximité, mais surtout des passionnés qui mettent tout en œuvre pour fournir à leurs clients le meilleur produit et le meilleur service.
Un produit IDFIL
Découvrez toute la gamme IDFIL


