IDFIL - Platine d'ancrage murale pour câble horizontal - PA2PO1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur de rail - 70 mm
longueur - 136 mm
charge de travail admise - 3500 N
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701481208288
Réf. Sonepar
08499120828
Réf. Fournisseur
PA2PO1
Marque
IDFIL
matériau:
aluminium
largeur de rail:
70 mm
longueur:
136 mm
charge de travail admise:
3500 N
traitement de la surface:
non traité
laqué:
Non
avec revêtement:
Non
épaisseur de matériau:
60 mm
Quelques mots du fabricant :
Suspendre, fixer, ajuster en toute simplicité
C’est en accompagnant intégrateurs, bureaux d’études, installateurs … de la conception, jusqu’à la réalisation des projets, qu’IDFIL a aiguisé son savoir-faire et son expertise.
Notre philosophie : mettre au service des professionnels des solutions de suspension intelligentes, efficaces, simples, presque ludiques.
Aujourd’hui la force d’IDFIL, c’est son équipe pluridisciplinaire aux compétences complémentaires.
IDFIL c’est avant tout des rencontres, des réponses à des besoins exprimés, une proximité, mais surtout des passionnés qui mettent tout en œuvre pour fournir à leurs clients le meilleur produit et le meilleur service.
Un produit IDFIL
Découvrez toute la gamme IDFIL


