Non retournablenouveau

IDFIL - Seau de 2 bobines Ø2mm, 100M et 100 DBFM - PACKDBFM100BOB20100P

CopieCopie
IDFIL - Seau de 2 bobines Ø2mm, 100M et 100 DBFM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - autre

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 60 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701481251086

Réf. Sonepar

08499125108

Réf. Fournisseur

PACKDBFM100BOB20100P

Marque

IDFIL

finition du câble:

autre

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

60 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

100 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

gris

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Seau contenant 100 bloque-câbles DBFM, déverrouillage axial, finition zamac et 2 bobines Ø2.0mm, longueur 100m, construction 7x7, acier galvanisé

Les Atouts de l'article:

Bobines et accessoires pour couper à longueur, préparer les suspensions et dépanner rapidement sur chantier.

Quelques mots du fabricant :

Suspendre, fixer, ajuster en toute simplicité
C’est en accompagnant intégrateurs, bureaux d’études, installateurs … de la conception, jusqu’à la réalisation des projets, qu’IDFIL a aiguisé son savoir-faire et son expertise.
Notre philosophie : mettre au service des professionnels des solutions de suspension intelligentes, efficaces, simples, presque ludiques.
Aujourd’hui la force d’IDFIL, c’est son équipe pluridisciplinaire aux compétences complémentaires.
IDFIL c’est avant tout des rencontres, des réponses à des besoins exprimés, une proximité, mais surtout des passionnés qui mettent tout en œuvre pour fournir à leurs clients le meilleur produit et le meilleur service.

Un produit IDFIL

Découvrez toute la gamme IDFIL