Non retournablenouveau

IDFIL - Système de suspension Ø1,5mm,3M, pour reprise sous câble horizontal de Ø3mm - DBFM-CF3-I15300X1

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 20 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701481217365

Réf. Sonepar

08499121736

Réf. Fournisseur

DBFM-CF3-I15300X1

Marque

IDFIL

finition du câble:

avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

20 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

gris

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Câble diamètre 1,5mm longueur 3 mètre, bloque Câble DBFM, fixation Crossfil3

Les Atouts de l'article:

Système de suspension pour reprise sous câble horizontal de Ø3mm

Quelques mots du fabricant :

Suspendre, fixer, ajuster en toute simplicité
C’est en accompagnant intégrateurs, bureaux d’études, installateurs … de la conception, jusqu’à la réalisation des projets, qu’IDFIL a aiguisé son savoir-faire et son expertise.
Notre philosophie : mettre au service des professionnels des solutions de suspension intelligentes, efficaces, simples, presque ludiques.
Aujourd’hui la force d’IDFIL, c’est son équipe pluridisciplinaire aux compétences complémentaires.
IDFIL c’est avant tout des rencontres, des réponses à des besoins exprimés, une proximité, mais surtout des passionnés qui mettent tout en œuvre pour fournir à leurs clients le meilleur produit et le meilleur service.

Un produit IDFIL

Découvrez toute la gamme IDFIL