IGuzzini - CUP 60S A PLAFONE CON LED WARM - 3.MQ97.715.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118012114
Réf. Fournisseur
3.MQ97.715.0
Marque
IGuzzini
flux lumineux utile:
800 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
gris
montage en ligne continue possible:
Non
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à une suspension:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
protection contre l'incendie « D »:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
104 mm
diamètre externe:
120 mm


