IGuzzini - iPLAN EASY 596X596 OPALE C/LED - 3.MT12.701.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4600 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118013124
Réf. Fournisseur
3.MT12.701.0
Marque
IGuzzini
flux lumineux utile:
4600 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
blanc
montage en ligne continue possible:
Non
adapté à un montage en applique:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
protection contre l'incendie « D »:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
600 mm
longueur:
600 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
25 mm


