IGuzzini - iPRO COB GRANDE C/LED NEUT./WH - 3.BX20.715.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4700 lm
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118013418
Réf. Fournisseur
3.BX20.715.0
Marque
IGuzzini
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux utile:
4700 lm
indice de protection (IP):
IP66
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
192 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
longueur:
192 mm
protection contre l'incendie « D »:
Non


