IGuzzini - iPRO MICRO PLAFONE C/3 LED WAR - 3.BK07.715.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - gris
montage en ligne continue possible - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118009856
Réf. Fournisseur
3.BK07.715.0
Marque
IGuzzini
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
gris
montage en ligne continue possible:
Non
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à une suspension:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
protection contre l'incendie « D »:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
largeur:
51 mm
hauteur/profondeur:
56 mm
longueur:
51 mm


